※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-AB192 装飾平小ねじ すり割りコイン M5 TRUSCO 89697432 DS-AB192 装飾平小ねじ すり割りコイン M5 TRUSCO 89697432

装飾平小ねじ すり割りコイン M5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89697432 品番 DS-AB192
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

装飾用の平小ねじです。

呼び径(mm)20 トラスコ品番855-5816 質量(g)8 頭部径(Φmm)12 用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする