※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの ソケットレンチ用ソケット
ディープソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697544
品番
880LG-12
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディープソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥
339
¥
373
税込
穴角
6角
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
12
トラスコ品番
439-5069
質量(g)
54