※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-AB162 装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO 89697642 DS-AB162 装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO 89697642

装飾平小ねじ 縦目ローレット M4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89697642 品番 DS-AB162
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

装飾用の平小ねじです。

用途化粧ねじとして。 トラスコ品番855-5804 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)5 質量(g)9 頭部径(Φmm)12 2018年トラスコ掲載ページ2 0414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする