※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ビットソケット
ハゼットの ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697727
品番
986-10
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
442-3551
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
60
質量(g)
86