※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルジョイント 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89697903 品番920
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。
ショートタイプで可動域が広く大変便利です。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。

差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)70 用途狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。 トラスコ品番439-6731 材質クロームバナジューム 質量(g)143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする