※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-AB261 装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6 TRUSCO 89697904 DS-AB261 装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6 TRUSCO 89697904

装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89697904 品番 DS-AB261
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

装飾用の平小ねじです。

用途化粧ねじとして。 トラスコ品番855-5840 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)3 質量(g)9 頭部径(Φmm)16 2018年トラスコ掲載ページ2 0415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする