※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
855-5841
注文コード
89697913
品番
DS-AB262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
装飾用の平小ねじです。
用途
化粧ねじとして。
トラスコ品番
855-5841
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
3
質量(g)
10
頭部径(Φmm)
16
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415