ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ付属品
ハゼットの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 差込角6.35mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89697937
品番
869
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。
ショートタイプで可動域が広く大変便利です。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
差込角(mm)
凹凸6.35
全長(mm)
36.5
用途
狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。
トラスコ品番
439-4844
材質
クロームバナジューム
質量(g)
25