ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケットハンドル
ハゼットの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
115
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:樹脂
注文コード
89698104
品番
863S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,170
この商品は
差込角・全長・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
115
トラスコ品番
439-4771
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:樹脂
質量(g)
75