ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケットハンドル
ハゼットの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
218
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:樹脂
注文コード
89698131
品番
8816GK
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・全長・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
218
トラスコ品番
439-5531
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:樹脂
質量(g)
318