ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケットハンドル
ハゼットの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
275
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:樹脂
注文コード
89698217
品番
916SP
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・全長・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
275
トラスコ品番
439-6642
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:樹脂
質量(g)
567