6110-1CT 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット 89698314

高精度プリセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)5~60
差込角(mm)9.5
全長(mm)335
最小目盛(N・m)0.50
内容量1本注文コード89698314品番6110-1CT
参考基準価格(税別)¥130,400販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)335差込角(mm)9.5精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)5~60最小目盛(N・m)0.50負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.56材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂トラスコ品番439-4127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする