6122-1CT 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット 89698341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度プリセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)40~200
差込角(mm)12.7
全長(mm)543
最小目盛(N・m)1.00
内容量1本注文コード89698341品番6122-1CT
参考基準価格(税別)¥147,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)543差込角(mm)12.7精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1.00負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)1.32材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂トラスコ品番439-4224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする