※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89698375 品番 606-12
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。
72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。
ギヤレンチ部は13°オフセットです。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。

対辺寸法(mm)12 厚さ(mm)(スパナ)6.4:(めがね)8.5 全長(mm)180.3 質量(g)80 用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 トラスコ品番439-3805 材質クロームバナジューム鋼 ラチェット機構あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89698463
2020-05-27
用途:
車両整備

高価ではありますが、信頼性の高い商品です。梨地の仕上げも滑らす抜群です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする