※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの スパナ
ハゼットの 両口スパナ
両口スパナ 450N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89698655
品番
450N-24X26
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,798
¥
2,298
バスケットに入れる
二面幅(mm)
24×26
全長(mm)
269.4
トラスコ品番
439-3040
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
268
商品構成
単品