※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ 450N

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89698786 品番 450N-8X9
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088
二面幅(mm)8×9 全長(mm)139 トラスコ品番439-3198 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)28 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする