両口スパナ(超薄口タイプ) 440

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 二面幅(mm)12.0 注文コード89698813 品番440-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は二面幅など14種類から選べます 他の種類を見る

アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。
両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。

二面幅(mm)12.0 全長(mm)116 厚さ(mm)3 質量(g)27 用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。 トラスコ品番439-2779 材質クロームバナジューム 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89698917
2020-12-10
用途:
駆動部位の狭所作業
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 様 (製造業)

駆動部の隙間作業では通常のスパナが入らないので,趙薄口スパナが必要。狭所でのアクチュエータの水平(角度)調整作業において無くてはならない工具です。

1人が参考にしています
対象商品:
89698822
2016-05-28
用途:
自転車いじり

自転車のキャリパーブレーキのメインシャフトの角度調整用。ただそれだけの為に購入しました。男前モノタロウの「とっても便利な両口ペダルレンチ」同様に、同一サイズのオープンエンド部分が角度を変えて付いており、回しやすい方を即座に選んで使えます。私的には「とっても便利な両口ブレーキ調整スパナ」であります!

対象商品:
89698822
2015-12-30
用途:
狭い場所でのボルトの脱着

片側ヘッドの角度がかなり深く処理されていることや、もう片側と交互に入れ替えて回すことで、今まで無理があったボルトの脱着ができるようになりました。全長も短く振り幅も確保されるため、「これ以外では対処できない」と思われる場面がいくつかありました。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする