※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口めがねレンチ (ストレート) 610N

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89699075 品番 610N-14X15
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状ストレート 対辺寸法(mm)14×15 全長(mm)154.5 トラスコ品番439-3996 質量(g)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89699084
2020-10-29
用途:
美しいデザイン
製造業

デザインが素敵で購入しました。
軽量なので特に上向きの作業に助かります。

最後の締めつけには他のレンチを使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89699127
2019-05-13
用途:
建設機械、農機具の修理

値段が少し高いと思ったけれどそれだけのことはあると思った。頑丈で使い
やすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする