DV継手ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89699382 品番 DV DS
参考基準価格(税別)¥358 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

排水無圧配管用継手です。

呼び径75 用途VPパイプ用継手。 トラスコ品番446-2050 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 質量(g)163 タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)84 規格JIS K6739規格品 呼び径(B)3 呼び径(A)75
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする