※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89699391
品番
DV DT
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
100
用途
VPパイプ用継手。
トラスコ品番
446-2068
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
質量(g)
772
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K6739規格品
寸法L1(mm)
112
寸法L2(mm)
113
寸法L3(mm)
112
寸法Z1(mm)
62
寸法Z2(mm)
63
寸法Z3(mm)
62
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材