薄板用トラスタッピングねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 89699575 品番 Y041-0308
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

薄板(厚0.3〜0.6mm)へ強力に締結できるねじです。
バーリング加工が不要です。

材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート 仕様薄板用トラスタッピングねじM3X8 100本入 トラスコ品番856-0946 質量(g)65.7 d×L(mm)M3×8 頭部形状トラス 2018年トラスコ掲載ページ2 0477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4494:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする