※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの トラスタッピンねじ
薄板用トラスタッピングねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(85本)
注文コード
89699602
品番
Y041-0410
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
薄板(厚0.3〜0.6mm)へ強力に締結できるねじです。
バーリング加工が不要です。
材質
鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート
仕様
薄板用トラスタッピングねじM4X10 85本入
トラスコ品番
856-0949
質量(g)
115.5
d×L(mm)
M4×10
頭部形状
トラス
2018年トラスコ掲載ページ
2 0477
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧