HI継手キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89699617 品番 HI CAP
参考基準価格(税別)¥492 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

呼び径50 用途HIパイプ用継手。 トラスコ品番446-2211 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ 質量(g)121 タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜40 規格JIS規格 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体水道用 JIS規格JIS K 6743 外径(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする