※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89699986 品番 TYGUB-50
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

標準的な小型キャスターです。
ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン トラスコ品番856-4137 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン 質量(g)180 ストッパーあり 2018年トラスコ掲載ページ2 0673

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89699986
2024-08-23
用途:
作業台の移動
サービス業

動作がとても滑らかで、フローリングにも負担が少ないようです。ストッパーが小さく、もう少し大きければ使いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする