※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89700021
品番
TS T
参考基準価格(税別)
¥593
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
呼び径
40
用途
VPパイプ用継手。
トラスコ品番
446-2718
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ティー
質量(g)
230
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法D(Φmm)
57
寸法D1(Φmm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材