※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ストッパー
受け皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
89700266
品番
TUK790-BK-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,330
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0825
材質
ポリプロピレン(PP)
色
黒
外径(mm)
79.0
内径(mm)
54
質量(g)
138
トラスコ品番
855-2627
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89700266
TUK790-BK-10
54878067
TUK790-BK-12
キャスター用受け皿
TRUSCO
1袋(12個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)