TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの ボールチェーン
真鍮ボールチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89700467
品番
TBCB-2301A
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボールチェーン カットタイプ
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
材質
真鍮(C2720)
トラスコ品番
828-7465
質量(g)
11
全長(m)
1
適合径(Φmm)
(玉径)2.3
用途
水栓用、プレートの吊り下げなど。
長さ(m)
1
表面処理
クローム
ボール径(Φmm)
2.3
使用荷重(kN)
0.02
2018年トラスコ掲載ページ
2 0895