曜日別特売
BP-40B ベンリーパック 業務用 黒 ワタナベ工業 89700475

ベンリーパック 業務用 黒

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)8~10
寸法(横×縦)(mm)400(270)×480
材質高密度ポリエチレン(HD)
内容量1冊(50枚)注文コード89700475品番BP-40B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

中身が見えない手さげタイプです。

用途結べて衛生的。業務用サニタリーボックスにお使いください。容量(L)8~10厚さ(mm)0.018トラスコ品番440-7351材質高密度ポリエチレン(HD)寸法(横×縦)(mm)400(270)×480マチ(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: ゴミ箱に装着
建設業・工事業

ポリエチレン系は、引っ張ると割けやすいですが、ソコソコ強度があって
破れません。

対象商品 : 89700475
2021-02-09
用途: 災害対策として、段ボールトイレを製作しています。 段ボールトイレの消耗品としてストックしております。

段ボールトイレとして、適切なサイズ、マチ付で扱いやすいことで秀逸です。
また価格があまり上がらずに、ニオイ吸収機能があるとさらに良いと思います。

対象商品 : 89700475
2021-03-25
用途: 事務所のゴミ箱
K's運輸・通信業

良い商品です。
無くなったら少し大きめをまたリピートします。

対象商品 : 89700466
2017-03-31
用途: 会社のトイレの汚物入れ用
製造業

大きさがぴったりです。ホームセンターで探しましたが、家庭用のものではマチがないことが多くどれも小さく不便でした。
枚数も入っていますし、見つかって喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 89700475
2016-07-28
用途: 廃品のしわけ
有限会社吉原モータース

思っていた寸法とやや違いがあり別用途に使用しています 衣料品店などで入れてもらえる大きなサイズで中の物が見えない物があれば購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする