※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの ボールチェーン
真鍮ボールチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89700485
品番
TBCB-2303A
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
材質
真鍮(C2720)
トラスコ品番
828-7467
質量(g)
33
全長(m)
3
適合径(Φmm)
(玉径)2.3
用途
水栓用、プレートの吊り下げなど。
長さ(m)
3
表面処理
クローム
ボール径(Φmm)
2.3
使用荷重(kN)
0.02
2018年トラスコ掲載ページ
2 0895