吸着すべり止め ぴたテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89700527 品番 SD-404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

貼ったまま洗濯できます。ピタッと吸着して動きません。

用途
屋内用。
マットの滑り止めに最適。
ホワイト テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)2 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系 粘着力13.28N/10mm 使用場所屋内用 トラスコ品番442-8897 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)4000 質量(kg/パック)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-02
用途:
玄関マット等のズレ防止の為に
その他業種

玄関マット カーペットが全くずれなくなりました はじめからこれ買えば良かった
満足です

対象商品:
89700527
2023-12-31
用途:
玄関マットの滑り止めに
製造業

ぴったりと貼り付いて、全く動かないのに、綺麗にはがす事ができます。長いので、カットして色々に使えました!

2023-11-29
用途:
マットのズレ防止対策
その他業種

マットやカーペット下に貼ったらびくともしなきなりました 大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする