※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBCB-3001A 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700528 TBCB-3001A 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700528 TBCB-3001A 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700528

真鍮ボールチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89700528 品番 TBCB-3001A
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質真鍮(C2720) トラスコ品番828-7471 質量(g)16 全長(m)1 適合径(Φmm)(玉径)3 用途水栓用、プレートの吊り下げなど。 長さ(m)1 表面処理クローム ボール径(Φmm)3 使用荷重(kN)0.04 2018年トラスコ掲載ページ2 0895

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする