※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高級天然すだれ ふる里

(19件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89700545 品番 FB-7490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

室内の温度上昇を抑えます。
エアコン等の効率がアップします。
粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。
ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。

用途
夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
ブラウン 寸法(幅W×長さL)(m)0.74×0.90 厚さ(mm)5 質量(kg)0.5 トラスコ品番440-7393 材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
日よけ
桜の牧スポーツセンター 様

大きさがベストな為、購入。夏場重宝してます。耐久性あり。

対象商品:
89700572
2022-07-11
用途:
日除け
グレインハウス 様 (その他業種)

事務所のベランダに提げて日除けにしています。エアコンの効きが良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89700554
2022-07-11
用途:
1Fベランダの洗濯物目隠し&暑さ対策に
その他業種

季節製品のためか、納品に予定より時間がかかったのが少し残念でしたが、
写真どおりの製品で満足jしています。

対象商品:
89700624
2022-01-14
用途:
日光遮断

天然素材にて耐久性が不安だったが、6か月は問題なし。付けっぱなしにしておりどれくらい使用できるかテスト中。

対象商品:
89700615
2021-07-10
用途:
軒下の作業時に
OFFICE TANAKA 様 (サービス業)

大変快適で追加注文しました。他にも多種多彩にあるようですね。またお世話になります。

対象商品:
89700581
2021-05-15
用途:
日よけ
教育・研究機関

日差しを遮るものがなかったのでこれからの季節とても助かります

対象商品:
89700554
2021-05-21
用途:
ルーフガーデンの目隠し、日よけに
株式会社オリエンタルホビー 様 (卸売・小売業)

しっかりとしたつくりでワンシーズンはもちろん、ツーシーズンぐらいの耐久性はありそうです。

対象商品:
89700572
2020-10-22
用途:
すだれの交換
サービス業

老朽化したすだれを交換しました。色合いとか、良い感じです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする