高級天然すだれ ふる里

(19件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅W×長さL)(m)0.88×1.57 注文コード89700563 品番FB-8815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

室内の温度上昇を抑えます。
エアコン等の効率がアップします。
粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。
ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。

用途
夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
ブラウン 寸法(幅W×長さL)(m)0.88×1.57 厚さ(mm)5 質量(kg)1.1 トラスコ品番440-7415 材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
日よけ
桜の牧スポーツセンター 様

大きさがベストな為、購入。夏場重宝してます。耐久性あり。

対象商品:
89700572
2022-07-11
用途:
日除け
グレインハウス 様 (その他業種)

事務所のベランダに提げて日除けにしています。エアコンの効きが良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89700554
2022-07-11
用途:
1Fベランダの洗濯物目隠し&暑さ対策に
その他業種

季節製品のためか、納品に予定より時間がかかったのが少し残念でしたが、
写真どおりの製品で満足jしています。

対象商品:
89700624
2022-01-14
用途:
日光遮断

天然素材にて耐久性が不安だったが、6か月は問題なし。付けっぱなしにしておりどれくらい使用できるかテスト中。

対象商品:
89700615
2021-07-10
用途:
軒下の作業時に
OFFICE TANAKA 様 (サービス業)

大変快適で追加注文しました。他にも多種多彩にあるようですね。またお世話になります。

対象商品:
89700581
2021-05-15
用途:
日よけ
教育・研究機関

日差しを遮るものがなかったのでこれからの季節とても助かります

対象商品:
89700554
2021-05-21
用途:
ルーフガーデンの目隠し、日よけに
株式会社オリエンタルホビー 様 (卸売・小売業)

しっかりとしたつくりでワンシーズンはもちろん、ツーシーズンぐらいの耐久性はありそうです。

対象商品:
89700572
2020-10-22
用途:
すだれの交換
サービス業

老朽化したすだれを交換しました。色合いとか、良い感じです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする