※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの ボールチェーン
真鍮ボールチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89700564
品番
TBCB-3010A
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
材質
真鍮(C2720)
トラスコ品番
828-7475
質量(g)
160
全長(m)
10
適合径(Φmm)
(玉径)3
用途
水栓用、プレートの吊り下げなど。
長さ(m)
10
表面処理
クローム
ボール径(Φmm)
3
使用荷重(kN)
0.04
2018年トラスコ掲載ページ
2 0895