※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの ボールチェーン
真鍮ボールチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89700598
品番
TBCB-4002A
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
材質
真鍮(C2720)
トラスコ品番
828-7478
質量(g)
54
全長(m)
2
適合径(Φmm)
(玉径)4
用途
水栓用、プレートの吊り下げなど。
長さ(m)
2
表面処理
クローム
ボール径(Φmm)
4
使用荷重(kN)
0.05
2018年トラスコ掲載ページ
2 0895