※使用例

SN-6013 日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ワタナベ工業 89700651 SN-6013 日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ワタナベ工業 89700651

日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89700651 品番 SN-6013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。
エアコンなどの効率がアップします。
耐久性に優れたポリエチレン3層生地。

用途
夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
ブラウン 寸法(幅W×長さL)(m)0.6×1.35 厚さ(mm)(上下サン)10 本体生地厚さ(mm)1 質量(kg)0.34 トラスコ品番440-7741 材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%)約89
注意
※台風や強風などで落下する恐れがある場合は、必ず取り外してください。
※製品を掛けるサッシ枠用ハンガーや、粘着テープフックなどは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
西日対策
卸売・小売業

高層階にある事務所の、猛暑日の西日対策として設置しました。2つセットでちょうど一面をカバーできました。

対象商品:
08544348
2024-07-10
用途:
ブラインドの置き換え用
製造業

設置していたブラインドが古くなったため、交換を考えましたが
日よけであればなんでも良い場所だったためこちらを購入しました
フックを取り付けてひっかければよいので簡単です
処分するときもブラインドと比べて格段に楽です

対象商品:
89700651
2024-08-10
用途:
飾り窓の日除け
その他業種

日除けに最高でした、安価なのに高級感があり、また購入しようと思います

対象商品:
89700651
2023-07-10
用途:
窓の目隠し
農・林・水産業

使い勝手の良い作りです。商品もしっかりしています。ただ遮光性が高く、中は昼間でも真っ暗になります。もう少し明るい製品が良いと思います。通気性は、つけていても変わりないと思います。
大きさのバリエーションやカラーバリエーションが多ければ助かります。外からの見栄えは、よく出来ています。

2人が参考にしています
対象商品:
89700651
2023-08-28
用途:
西日のあたる窓
農・林・水産業

作りはしっかりしています。軽くて値段も安いので買ってみました。部屋が暗くなりすぎることもなく、いい感じです。

対象商品:
89700667
2023-08-18
用途:
西陽よけ
有限会社渡辺塗装工業所 様 (製造業)

軽い 安い 装着し易い 簾よりこちらが全て良いです
ありがとうございました

対象商品:
89700667
2022-05-17
用途:
日除け
教育・研究機関

丁度,日除けの取り替え時でした、今まで、竹のすだれを、使用
色々探して、やっと気に入った商品にたどり着き満足です

3人が参考にしています
対象商品:
89700667
2021-08-16
用途:
西側小窓の日よけスクリーン
DESIGN STUFF 様

上下のフレームとスライドできる取付部品も良くとても快適です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする