※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBCB-4905A 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700677 TBCB-4905A 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700677 TBCB-4905A 真鍮ボールチェーン TRUSCO 89700677

真鍮ボールチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89700677 品番 TBCB-4905A
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。

材質真鍮(C2720) トラスコ品番828-7486 質量(g)225 全長(m)5 適合径(Φmm)(玉径)4.9 用途水栓用、プレートの吊り下げなど。 長さ(m)5 表面処理クローム ボール径(Φmm)4.9 使用荷重(kN)0.16 2018年トラスコ掲載ページ2 0895

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする