※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89700914 品番 TTB-12H
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

寸法L(mm)200 寸法W(mm)34 寸法L1(mm)290 寸法L2(mm)440 ねじ径W1/2 トラスコ品番856-3333 材質材質:ステンレス(SUS304) 質量(g)640 寸法A(mm)100 寸法b(mm)156 寸法s(mm)17 使用荷重(kN)3.92 2018年トラスコ掲載ページ2 0919
注意
※使用荷重以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08345531
2020-11-09
用途:
犬用プレペグ と同じ
はせがわ税理センター 様

犬用プレペグと同じ。在庫製品が多種多様で地元のホームセンターとは雲泥の差であった。

対象商品:
08345486
2020-08-15
用途:
手作り楽器のパーツとして
医療・福祉・介護関連業

手作り楽器のパーツに使用した。サイズも良く思った通りに作成出来た。

対象商品:
08345495
2015-02-15
用途:
バラのアーチをアンカーワイヤーで補強の際、張力バランスを容易にする為利用しました。
農・林・水産業

思い通りに上手く使えました。見場もよく、錆びの心配もなく再利用するの事も考えると上出来です。

対象商品:
08345513
2013-12-02
用途:
木柱の支線ワイヤ展張力調整用

未使用だが、品物を見たところでは十分な品質があると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする