ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89700975 品番 TTB-3SS
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番856-0802 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)45 ねじ径M3 寸法d(mm)2.6 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)22 寸法L2(mm)109 寸法W(mm)8.5 寸法b(mm)40 使用荷重(kN)0.39 2018年トラスコ掲載ページ2 0920

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする