※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの ターンバックル
ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89700984
品番
TTB-4SS
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
856-3325
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
21
寸法L(mm)
57
ねじ径
M4
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
126
寸法A(mm)
28
寸法L2(mm)
163
寸法W(mm)
13
寸法b(mm)
60
使用荷重(kN)
1.18
2018年トラスコ掲載ページ
2 0920