※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの ターンバックル
ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89701002
品番
TTB-8SS
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
856-3327
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
142
寸法L(mm)
120
ねじ径
W5/16
寸法d(mm)
7
寸法L1(mm)
240
寸法A(mm)
60
寸法L2(mm)
330
寸法W(mm)
21
寸法b(mm)
120
使用荷重(kN)
2.94
2018年トラスコ掲載ページ
2 0920