※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの ターンバックル
ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89701018
品番
TTB-9SS
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
856-3328
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
280
寸法L(mm)
150
ねじ径
W3/8
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
280
寸法A(mm)
75
寸法L2(mm)
390
寸法W(mm)
26
寸法b(mm)
140
使用荷重(kN)
4.41
2018年トラスコ掲載ページ
2 0920