※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイボルト
ステンレス オープンアイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89701088
品番
TOIB-8M
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
トラスコ品番
856-0795
質量(g)
31
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
6
用途
機械器具類の吊り上げ、一般荷役。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
13
ねじ径(mm)
M8
寸法b(mm)
15
寸法s(mm)
45
使用荷重(kN)
0.49
2018年トラスコ掲載ページ
2 0931