※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用リングキャッチ
ステンレスリングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
19.6
注文コード
89701115
品番
TRC-19
参考基準価格(税別)
¥29,730
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
トラスコ品番
856-4068
質量(g)
880
寸法L(mm)
142.0
寸法d(mm)
19.0
寸法e(mm)
21.5
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
仕様
両ねじタイプ
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
寸法s(mm)
23.5
寸法B2(mm)
38.0
寸法b1(mm)
41
使用荷重(kN)
19.6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0940