※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四角リングキャッチ ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89701158 品番 TSRC-6
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
トラスコ品番856-0792 質量(g)48 寸法L(mm)49 寸法d(mm)6 寸法e(mm)7.7 材質ステンレス(SUS304) タイプ環付き 種類リングキャッチ 寸法W(mm)41 寸法s(mm)10 使用荷重(kN)0.49 2018年トラスコ掲載ページ2 0939

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする