※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用リングキャッチ
四角リングキャッチ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89701167
品番
TSRC-8
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
856-0793
質量(g)
105
寸法L(mm)
61
寸法d(mm)
8
寸法e(mm)
10.5
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
環付き
種類
リングキャッチ
寸法W(mm)
54
寸法s(mm)
11
使用荷重(kN)
0.78
2018年トラスコ掲載ページ
2 0939