TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
ステンレス固定ベルトフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.29
トラスコ品番
856-4063
注文コード
89701176
品番
TRBH-1
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅のあるベルトなど使用できます。
トラスコ品番
856-4063
質量(g)
40
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
7.7
寸法d(mm)
4
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法t(mm)
5
寸法s(mm)
8
寸法W2(mm)
22
使用荷重(kN)
0.29
寸法w1(mm)
26
2018年トラスコ掲載ページ
2 0956