※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
ステンレス固定ベルトフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.49
トラスコ品番
856-4066
注文コード
89701203
品番
TRBH-4
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅のあるベルトなど使用できます。
トラスコ品番
856-4066
質量(g)
86
寸法L(mm)
82
寸法H(mm)
9.5
寸法d(mm)
5
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法t(mm)
5.5
寸法s(mm)
10
寸法W2(mm)
29
使用荷重(kN)
0.49
寸法w1(mm)
51
2018年トラスコ掲載ページ
2 0956