表面取り付けパネルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89701212 品番TMPS-ACCH9
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

パネルアダプタ(2種類)と前面保護パネルがセットになっています。

仕様TRUSCO 電池式デジタル圧力センサ トラスコ品番856-6897 摘要表面取り付けパネルセット 質量(g)10 2018年トラスコ掲載ページ3 0032

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする