TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
ステンレス製ピンセット フッ素コートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89701386
品番
TSP-44
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。
用途
ヤニやのりの付いている小物を取る際に。
シール貼り作業などに。
先端
直型
全長(mm)
150
トラスコ品番
855-2548
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
11
質量(g)
32
2018年トラスコ掲載ページ
3 0594